Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Den.E1310Z/42KV/42KVS VA F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosettengrt.Den.E1310Z/42KV/42KVS VA F69
Rosettengrt.Den.E1310Z/42KV/42KVS VA F69
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-196099
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2820424
EAN/GTIN:
     4012789215939
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Edelstahl-Innentür-Rosetten-Garnitur (Türgriff Garnitur) · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriff mit Schnellstift-Verbindung · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Vierkant 8 mm · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
8 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17
1
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 20,83*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 20,92*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 16,21*
€ 21,50*
6 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 17,44*
€ 23,15*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 18,94*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2820416
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.