Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 2820424 Rosettengarnitur Denver E1310Z/42KV/42KVS Edelstahl F69 rund PZ DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 2820424 Rosettengarnitur Denver E1310Z/42KV/42KVS Edelstahl F69 rund PZ DI
HOPPE 2820424 Rosettengarnitur Denver E1310Z/42KV/42KVS Edelstahl F69 rund PZ DI
HOPPE 2820424 Rosettengarnitur Denver E1310Z/42KV/42KVS Edelstahl F69 rund PZ DI
HOPPE 2820424 Rosettengarnitur Denver E1310Z/42KV/42KVS Edelstahl F69 rund PZ DI
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244496
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2820424
EAN/GTIN:
     4012789215939
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Rosettengrt.Den.E1310Z/42KV/42KVS VA F69 rd.PZ DIN L/R D/D HOPPE Edelstahl-Innentür-Rosetten-Garnitur (Türgriff Garnitur) · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriff mit Schnellstift-Verbindung · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Vierkant 8 mm · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
2820424
Werksnummer:
3000252633
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rosettengarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts D/D
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 20,74*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 15,84*
€ 20,83*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 16,17*
€ 21,41*
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 17,49*
€ 23,06*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 18,84*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2820416
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.