| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000252632 Herst.-Nr.: 2820416 EAN/GTIN: 4012789215892 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Innentür-Rosetten-Garnitur (Türgriff Garnitur) · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriff mit Schnellstift-Verbindung · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Vierkant 8 mm · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Schnellstift · Nockenabstand: 38mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, türdrücker edelstahl hoppe, drückerlochteil, drückerlochteil v2a, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,14* | € 20,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,80* | € 20,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,07* | € 21,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,41* | € 23,19* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,22* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|