Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl.f.Gleitsch.G-N silber H.30mm D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagepl.f.Gleitsch.G-N silber H.30mm D
Montagepl.f.Gleitsch.G-N silber H.30mm D
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-196037
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64400001
EAN/GTIN:
     4021226302903
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
30 mm · zu Gleitschiene G-N · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
442 mm
passend für:
Gleitschiene G-N
Höhe:
30 mm
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Befestigungsplatte, Grundplatte, Montageplatten, 3000255155
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
29
1
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 23,79*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 17,55*
€ 23,90*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 17,52*
€ 24,04*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 18,02*
€ 24,79*
3 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 17,91*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dorma
43020001
ab € 141,57*
Sonstiges
dormakaba
64010001
ab € 23,87*
Sonstiges
dormakaba
64010010
ab € 25,83*
Sonstiges
dormakaba
64010011
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.