Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 64400001 Montageplatte passend für Gleitschiene G-N silber Höhe 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 64400001 Montageplatte passend für Gleitschiene G-N silber Höhe 30 mm
DORMAKABA 64400001 Montageplatte passend für Gleitschiene G-N silber Höhe 30 mm
DORMAKABA 64400001 Montageplatte passend für Gleitschiene G-N silber Höhe 30 mm
DORMAKABA 64400001 Montageplatte passend für Gleitschiene G-N silber Höhe 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245021
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64400001
EAN/GTIN:
     4021226302903
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Montagepl.f.Gleitsch.G-N silber H.30mm DORMAKABA 30 mm · zu Gleitschiene G-N · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist
Weitere Informationen:
eClassID:
23239205
HerstellerNr:
64400001
Werksnummer:
3000255155
Länge netto mm:
448,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
42,00
Gewicht netto Kg:
0,191000
Gewicht brutto Kg:
0,191000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Montageplatte
Ausfuehrung:
Höhe 30 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 23,73*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 17,39*
€ 23,84*
2 Tage
11
1
€ 5,50*
ab € 17,59*
€ 23,98*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 18,13*
€ 24,72*
4 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 17,89*
€ 24,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dorma
43020001
ab € 142,01*
Sonstiges
dormakaba
64010001
ab € 23,73*
Sonstiges
dormakaba
64010010
ab € 25,78*
Sonstiges
dormakaba
64010011
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.