Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-N f.TS 91/92/93 silber mech.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000255138
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64010001
EAN/GTIN:
     4021226300954
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93Weitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1600mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1600 mm
Feststellbereich bis:
150 °
Feststellbereich von:
75 °
passend für:
TS 91 / 92 / 93
Modell:
G-N
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
314
1
€ 4,95*
ab € 23,71*
€ 31,34*
1 Tag
670
1
€ 9,50*
ab € 25,00*
€ 31,48*
3 Tage
64
1
€ 4,99*
ab € 24,80*
€ 31,50*
1 Tag
65
1
€ 5,50*
ab € 25,52*
€ 32,24*
Lager 1690
48
1
€ 5,99*
ab € 26,59*
€ 33,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
18570000
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.