Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 93 B Normalmont.Bands.EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschließer TS 93 B Normalmont.Bands.EN
Türschließer TS 93 B Normalmont.Bands.EN
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-196021
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43020001
EAN/GTIN:
     4021226300800
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · mit CE-Kennzeichnung · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · (Auf Wunsch auch Ausführung TS 93 G lieferbar = für Türblattmontage auf der Bandgegenseite / Sturzmontage auf der Bandseite)
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 2-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
275 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
53 mm
Höhe:
60 mm
Modell:
TS 93 B
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Bodentürschließer, Türschließersysteme, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer, 3000255135
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
258
Frei Haus
ab € 141,44*
€ 175,02*
4 Tage
36
€ 4,99*
ab € 148,09*
€ 175,85*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 149,83*
€ 177,46*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 150,23*
€ 178,26*
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 155,50*
€ 183,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,61*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,82*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 487,37*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,49*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,38*
Zubehör
Dorma
43520001
ab € 178,34*
Zubehör
dormakaba
64080001
ab € 169,91*
Zubehör
dormakaba
64070001
ab € 568,65*
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 23,87*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,83*
Zubehör
dormakaba
64010011
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.