|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-1752142 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1341528 EAN/GTIN: 4029713019464 |
| |
|
|  |  |
 | Digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube · Messerspitzen und Feineinstellung. Ablesung 0,01mm /.0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · PRESET-Funktion · mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB) · Lochmaßansatz für Innenmessung: 20mm Weitere Informationen:  |  | Supplier Number: | 1341528 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschenmessschieber digital |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 68 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 676,11* | € 755,69* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 696,21* | € 776,38* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 757,58* | € 842,75* |  |  |  | Lager 4757 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 788,42* | € 911,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|