Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Flüssigseifenspender LOFT Standmod.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Flüssigseifenspender LOFT Standmod.
Emco Flüssigseifenspender LOFT Standmod.
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718404
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     52113302
EAN/GTIN:
     4018445131810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Emco Flüssigseifenspender LOFT Standmod. Beh Kr-Gl satiniert schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Höhe:
160 mm
Farbe Halter/Halterung:
schwarz
Montage:
Wand
Tiefe:
84 mm
Variante:
Flüssigseife
Oberfläche:
lackiert
Serie:
LOFT
Marke:
EMCO
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 300ml, cremeseifenspender, Desinfektionsmittelspender, Cremespender, Händedesinfektionsmittelspender, Seifen-/Lotionspender, Schaumspender, 6001029183
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,52*
€ 54,93*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,43*
€ 58,42*
€ 5,95*
ab € 46,72*
€ 61,85*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,01*
€ 158,19*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.