| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787156 Herst.-Nr.: 052113302 EAN/GTIN: 4018445131810 |
| |
|
| | |
| Emco Flüssigseifenspender LOFT Standmod. Beh Kr-Gl satiniert schwarz Dosierpumpe Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Batteriebetrieben: Nein · Behältervolumen: 300cm³ · Berührungslos: Nein · Glanzgrad: matt · Grundform: eckig · Kipphebel: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit wechselbarer Abdeckkappe/Roset Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 052113302 | Werksnummer: | 6001029183 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Emco Flüssigseifenspender LOFT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 41,40* | € 55,25* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 44,16* | € 58,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,05* | € 62,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,38* | € 157,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|