Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter FINO 800mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Badetuchhalter FINO 800mm chrom
Emco Badetuchhalter FINO 800mm chrom
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715019
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     846000180
EAN/GTIN:
     4018445094542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 80 cm emco
Emco Badetuchhalter FINO 800mm chrom
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
60 mm
Accessoireart:
Badetuchhalter
Montage:
Wandmontage
Material:
Metall
Designer:
Nexus Product Design
Oberfläche:
verchromt
Farbe:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, badetuchhalter 80 cm, Trocken-Reck, 1.30E+11, Doppelbadetuchhalter, 6000697338
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 68,14*
€ 86,33*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,56*
€ 94,03*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,59*
€ 97,78*
€ 5,95*
ab € 83,33*
€ 104,44*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,06*
€ 256,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
166000160
ab € 89,70*
Ähnlich
EMCO Bad
86000160
ab € 71,90*
Ähnlich
EMCO Bad
86000180
ab € 82,07*
Ähnlich
EMCO Bad
056000160
ab € 58,59*
Ähnlich
EMCO Bad
056001660
ab € 79,80*
Ähnlich
EMCO Bad
056000180
ab € 62,23*
Ähnlich
EMCO Bad
056001680
ab € 84,90*
Ähnlich
EMCO Bad
306000161
ab € 27,74*
Ähnlich
EMCO
846000160
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.