Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter ART 600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 166000160 Emco Badetuchhalter ART 600mm chrom
EMCO 166000160 Emco Badetuchhalter ART 600mm chrom
EMCO 166000160 Emco Badetuchhalter ART 600mm chrom
EMCO 166000160 Emco Badetuchhalter ART 600mm chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000690796
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     166000160
EAN/GTIN:
     4018445109963
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Badetuchhalter · 600 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Farbe (1): Chrom· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Haken für Waschlappen: Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Profil: sonstige· Schlagwort: emco badetuchhalter· Tiefe (1): 80mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, badetuchhalter 60 cm, badetuchhalter, handtuchhalter verchromt, 013028607601500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,78*
€ 110,91*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,87*
€ 111,51*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,96*
€ 117,87*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,30*
€ 119,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,58*
€ 120,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
86000160
ab € 72,09*
Ähnlich
EMCO Bad
86000180
ab € 82,15*
Ähnlich
EMCO Bad
056000160
ab € 58,51*
Ähnlich
EMCO Bad
056001660
ab € 80,51*
Ähnlich
EMCO Bad
056000180
ab € 62,17*
Ähnlich
EMCO Bad
056001680
ab € 85,19*
Ähnlich
EMCO Bad
306000161
ab € 27,68*
Ähnlich
EMCO
846000160
ab € 63,16*
Ähnlich
EMCO
846000180
ab € 68,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.