Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter LOFT 842mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690763
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     056001680
EAN/GTIN:
     4018445085489
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badehandtuchhalter edelstahl
Badetuchhalter · 842 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Farbe (1): Edelstahl· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Haken für Waschlappen: Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Profil: flacher Stab· Schlagwort: badetuchhalterung· Tiefe (1): 56mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, 0130285478510, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,19*
€ 106,08*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,65*
€ 108,95*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,36*
€ 109,81*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 110,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,51*
€ 117,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
166000160
ab € 89,78*
Ähnlich
EMCO Bad
86000160
ab € 72,09*
Ähnlich
EMCO Bad
86000180
ab € 82,15*
Ähnlich
EMCO Bad
056000160
ab € 58,51*
Ähnlich
EMCO Bad
056001660
ab € 80,51*
Ähnlich
EMCO Bad
056000180
ab € 62,17*
Ähnlich
EMCO Bad
306000161
ab € 27,68*
Ähnlich
EMCO
846000160
ab € 63,16*
Ähnlich
EMCO
846000180
ab € 68,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.