Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter LOFT 842mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 056000180 Emco Badetuchhalter LOFT 842mm chrom
EMCO 056000180 Emco Badetuchhalter LOFT 842mm chrom
EMCO 056000180 Emco Badetuchhalter LOFT 842mm chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000690761
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     056000180
EAN/GTIN:
     4018445078184
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Badetuchhalter · 842 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Farbe (1): Chrom· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Haken für Waschlappen: Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Profil: flacher Stab· Schlagwort: emco badetuchhalter· Tiefe (1): 56mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, Handtuchleiter, Handtuchständer, handtuchhalter verchromt, badetuchhalter, 0130285478500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,17*
€ 78,96*
€ 5,95*
ab € 66,50*
€ 84,28*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 66,54*
€ 84,33*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,82*
€ 84,65*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,56*
€ 85,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
166000160
ab € 89,78*
Ähnlich
EMCO Bad
86000160
ab € 72,09*
Ähnlich
EMCO Bad
86000180
ab € 82,15*
Ähnlich
EMCO Bad
056000160
ab € 58,51*
Ähnlich
EMCO Bad
056001660
ab € 80,51*
Ähnlich
EMCO Bad
056001680
ab € 85,19*
Ähnlich
EMCO Bad
306000161
ab € 27,68*
Ähnlich
EMCO
846000160
ab € 63,16*
Ähnlich
EMCO
846000180
ab € 68,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.