Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter FINO 600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Badetuchhalter FINO 600mm chrom
Emco Badetuchhalter FINO 600mm chrom
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715018
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     846000160
EAN/GTIN:
     4018445094535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter emco
Emco Badetuchhalter FINO 600mm chrom
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
60 mm
Accessoireart:
Badetuchhalter
Montage:
Wandmontage
Material:
Metall
Designer:
Nexus Product Design
Oberfläche:
verchromt
Farbe:
chrom
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, badetuchhalter 60 cm, 1.30E+11, Trocken-Reck, Doppelbadetuchhalter, 6000697337
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 63,06*
€ 80,94*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,31*
€ 88,20*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,78*
€ 90,65*
€ 5,95*
ab € 77,05*
€ 97,13*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,94*
€ 239,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
166000160
ab € 89,39*
Ähnlich
EMCO Bad
86000160
ab € 72,09*
Ähnlich
EMCO Bad
86000180
ab € 82,23*
Ähnlich
EMCO Bad
056000160
ab € 58,59*
Ähnlich
EMCO Bad
056001660
ab € 79,80*
Ähnlich
EMCO Bad
056000180
ab € 62,23*
Ähnlich
EMCO Bad
056001680
ab € 84,90*
Ähnlich
EMCO Bad
306000161
ab € 27,74*
Ähnlich
EMCO
846000180
ab € 68,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.