Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter ART 600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Badetuchhalter ART 600mm chrom
Emco Badetuchhalter ART 600mm chrom
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713724
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     166000160
EAN/GTIN:
     4018445109963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Emco Badetuchhalter ART 600mm chrom
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
80 mm
Accessoireart:
Badetuchhalter
Montage:
Wandmontage
Material:
Metall
Designer:
Nexus Product Design
Oberfläche:
verchromt
Farbe:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, badetuchhalter 60 cm, badetuchhalter, handtuchhalter verchromt, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck, 1.30E+13, 6000690796
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,70*
€ 110,98*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,73*
€ 111,60*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,31*
€ 118,09*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,02*
€ 120,19*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,45*
€ 307,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
86000160
ab € 71,90*
Ähnlich
EMCO Bad
86000180
ab € 82,07*
Ähnlich
EMCO Bad
056000160
ab € 58,59*
Ähnlich
EMCO Bad
056001660
ab € 79,80*
Ähnlich
EMCO Bad
056000180
ab € 62,23*
Ähnlich
EMCO Bad
056001680
ab € 84,90*
Ähnlich
EMCO Bad
306000161
ab € 27,74*
Ähnlich
EMCO
846000160
ab € 63,06*
Ähnlich
EMCO
846000180
ab € 68,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.