Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Flüssigseifenspender LOFT Wdmod. Kr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Flüssigseifenspender LOFT Wdmod. Kr
Emco Flüssigseifenspender LOFT Wdmod. Kr
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713666
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     52101600
EAN/GTIN:
     4018445085199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Emco Flüssigseifenspender LOFT Wdmod. Kristallglas satiniert Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Material Becher/Behälter:
Kristallglas
Farbe Becher/Behälter:
satiniert
Höhe:
160 mm
Farbe Halter/Halterung:
Edelstahl
Accessoireart:
Seifen-/Lotionspender
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
113 mm
Material Halter/Halterung:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, 1.30E+11, Cremespender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender, 6000690736
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,13*
€ 65,89*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,23*
€ 69,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,17*
€ 71,04*
€ 5,95*
ab € 55,26*
€ 72,00*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 177,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
842100101
ab € 64,86*
Ähnlich
EMCO Bad
162100102
ab € 91,46*
Ähnlich
EMCO Bad
82100101
ab € 84,76*
Ähnlich
EMCO Bad
052100102
ab € 35,81*
Ähnlich
EMCO Bad
052101601
ab € 49,58*
Ähnlich
EMCO Bad
052100103
ab € 63,87*
Ähnlich
EMCO Bad
052100101
ab € 35,92*
Ähnlich
EMCO Bad
302100100
ab € 44,79*
Ähnlich
EMCO Bad
302100101
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.