Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Flüssigseifenspender LOFT Standmod. Beh Kr-Gl satiniert chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 052100102 Emco Flüssigseifenspender LOFT Standmod. Beh Kr-Gl satiniert chr
EMCO 052100102 Emco Flüssigseifenspender LOFT Standmod. Beh Kr-Gl satiniert chr
EMCO 052100102 Emco Flüssigseifenspender LOFT Standmod. Beh Kr-Gl satiniert chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000690734
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     052100102
EAN/GTIN:
     4018445079990
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Dosierpumpe KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Batteriebetrieben: Nein· Behältervolumen: 300cm³· Berührungslos: Nein· Breite (1): 70mm· Glanzgrad: glänzend· Grundform: eckig· Höhe (1): 160mm· Kipphebel: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Schlagwort: seifenspender· Tiefe (1): 84mm· Verdeckte Befestigung: Nein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 300ml, cremeseifenspender, 0130285482500, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,82*
€ 47,32*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 38,35*
€ 50,26*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 38,58*
€ 50,69*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,84*
€ 52,98*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 41,37*
€ 54,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
842100101
ab € 65,15*
Ähnlich
EMCO Bad
162100102
ab € 91,56*
Ähnlich
EMCO Bad
82100101
ab € 84,77*
Ähnlich
EMCO Bad
052101601
ab € 49,70*
Ähnlich
EMCO Bad
052100103
ab € 64,01*
Ähnlich
EMCO Bad
052100101
ab € 35,75*
Ähnlich
EMCO Bad
302100100
ab € 44,62*
Ähnlich
EMCO Bad
302100101
ab € 28,33*
Ähnlich
EMCO Bad
52101600
ab € 50,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.