Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1
HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712367
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73837800
EAN/GTIN:
     4059625269411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1 DN 15 m Ausziehbrause 3jet ES-Op.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
edelstahl-optik
Auslauf:
ausziehbar
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
8 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Farbe:
Edelstahl
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, Küchenmischer, 1.13E+11, Batterie, Mischer, Water Dispenser, Armatur, Küchenarmatur, Einhandmischer, 6000647183
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 572,01*
€ 668,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,90*
€ 721,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,53*
€ 724,45*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 629,40*
€ 730,85*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,61*
€ 878,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,89*
€ 1.045,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,61*
€ 1.002,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,87*
€ 930,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,23*
€ 882,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 717,32*
€ 853,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,61*
€ 814,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71801000
ab € 183,23*
Ähnlich
Hansgrohe
71829800
ab € 213,67*
Ähnlich
Hansgrohe
71801800
ab € 238,29*
Ähnlich
Hansgrohe
71829000
ab € 173,59*
Ähnlich
Hansgrohe
73837000
ab € 441,94*
Ähnlich
Hansgrohe
73837670
ab € 614,55*
Ähnlich
Hansgrohe
73831000
ab € 501,12*
Ähnlich
Hansgrohe
73831800
ab € 652,67*
Ähnlich
Hansgrohe
73831670
ab € 705,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.