Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1
HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712365
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73837000
EAN/GTIN:
     4059625269428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1 DN 15, mit Ausziehbrause, 3jet chrom
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Auslauf:
ausziehbar
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
8 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Farbe:
Chrom
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, Batterie, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser, 1.13E+11, Armatur, Einhandmischer, Küchenarmatur, 6000647181
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 442,02*
€ 515,17*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,14*
€ 558,81*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,87*
€ 561,41*
43 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 482,24*
€ 563,86*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,92*
€ 680,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,95*
€ 810,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,09*
€ 779,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,33*
€ 725,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,99*
€ 686,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 558,38*
€ 664,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,92*
€ 625,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71801000
ab € 184,26*
Ähnlich
Hansgrohe
71829800
ab € 213,35*
Ähnlich
Hansgrohe
71801800
ab € 240,11*
Ähnlich
Hansgrohe
71829000
ab € 173,94*
Ähnlich
Hansgrohe
73837670
ab € 614,44*
Ähnlich
Hansgrohe
73831000
ab € 502,92*
Ähnlich
Hansgrohe
73831800
ab € 652,23*
Ähnlich
Hansgrohe
73831670
ab € 702,41*
Ähnlich
Hansgrohe
73837800
ab € 574,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.