Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Spültischmischer 260 FOCUS DN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhebel-Spültischmischer 260 FOCUS DN 1
Einhebel-Spültischmischer 260 FOCUS DN 1
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712333
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31820670
EAN/GTIN:
     4059625231203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Zweigriffmischer
Spültisch Zweigriffmischer
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Einhebel-Spültischmischer 260 FOCUS DN 15 mattschwarz
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattschwarz
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Farbe:
schwarz
Serie:
FOCUS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, küchen-zweigriffmischer hansgrohe, spültisch zweigriffmischer, Batterie, Küchenmischer, Water Dispenser, Mischer, 1.13E+13, Armatur, Einhandmischer, Küchenarmatur, 6000647145
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,57*
€ 214,09*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,11*
€ 216,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,73*
€ 217,91*
€ 5,95*
ab € 178,66*
€ 217,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,61*
€ 218,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73836800
ab € 523,92*
Ähnlich
Hansgrohe
72827800
ab € 211,18*
Ähnlich
Hansgrohe
72827670
ab € 212,31*
Ähnlich
Hansgrohe
72827000
ab € 162,65*
Ähnlich
Hansgrohe
72840000
ab € 126,40*
Ähnlich
Hansgrohe
72840800
ab € 163,59*
Ähnlich
Hansgrohe
72840670
ab € 164,50*
Ähnlich
Hansgrohe
72809000
ab € 198,13*
Ähnlich
Hansgrohe
72809800
ab € 256,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.