Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000647145 Herst.-Nr.: 31820670 EAN/GTIN: 4059625231203 |
| | |
|
| | |
| Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110° · 150° oder 360° · Griff rechts oder links positionierbar · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart G 3/8″ AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 338mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 260mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 204mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: beschichtet· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 204mm Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, küchen-zweigriffmischer hansgrohe, spültisch zweigriffmischer, 011335006301582, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 174,57* | € 214,09* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,11* | € 216,36* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,73* | € 217,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 178,66* | € 217,92* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,61* | € 218,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|