Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentgrater D.25mm HSS Senkwinkel 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-169358
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865233
EAN/GTIN:
     4015448417422
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Hand-Entgrater
Handentgrater
HSS · mit handgerechtem Kunststoff-Kraft-Griff · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · für sauberes Handentgraten von Bohrungen, besonders für Montagearbeiten Weitere technische Eigenschaften: · kleiner Ø: 3,8mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
25 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Handsenker, Handversenker, din 335, Entgrater, Entgraterwerkzeug, Entgratungswerkzeug, Entgratwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 16,07*
Lager 4757
21
1
€ 5,49*
ab € 12,65*
€ 17,96*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 18,09*
1 Tag
29
5
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 18,89*
1 Tag
29
1
€ 5,45*
ab € 13,85*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865230
€ 9,97*
Ähnlich
PROMAT
4000865231
€ 11,12*
Ähnlich
PROMAT
4000865232
€ 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.