Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentgrater D.25mm HSS Senkwinkel 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000865233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865233
EAN/GTIN:
     4015448417422
Suchbegriffe:
Hand-Entgrater
Handentgrater
Handsenker
Handversenker
HSS · mit handgerechtem Kunststoff-Kraft-Griff · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · für sauberes Handentgraten von Bohrungen, besonders für MontagearbeitenWeitere technische Eigenschaften:· kleiner Ø: 3,8mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
25 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: handentgrater 25mm, hand entgrater, Entgrater, Entgraterwerkzeug, Entgratungswerkzeug, Entgratwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.