Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentgrater D.25mm HSS Senkwinkel 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000865233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448417422
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335
HSS · mit handgerechtem Kunststoff-Kraft-Griff · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · für sauberes Handentgraten von Bohrungen, besonders für Montagearbeiten Weitere technische Eigenschaften: · kleiner Ø: 3,8mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
25 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Schneidenanzahl:
3
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: 2000865233, 4015448586265, Entgrater, Entgraterwerkzeug, Entgratungswerkzeug, Entgratwerkzeug, Handentgrater
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 16,07*
3 Tage
21
1
€ 5,49*
ab € 12,65*
€ 17,96*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 18,09*
Lager 2478
29
5
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 18,89*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 13,85*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 21 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 94,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865230
€ 9,97*
Ähnlich
PROMAT
4000865231
€ 11,12*
Ähnlich
PROMAT
4000865232
€ 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.