Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679909 Herst.-Nr.: 19619 EAN/GTIN: 4031405196193 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 60 x 23 mm · Passend für alle Sprossen- Stehleitern aus Holz · 1 Satz = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Holmbreite: 23mm Weitere Informationen: | | passend für: | Sprossen- Stehleitern aus Holz | Farbe: | grau | Holmabmessungen: | 60 x 23 mm | Material: | Kunststoff | Marke: | MUNK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiternschuhe, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, holzleiter, sprossenleiter holz, Außenschuh, Innenschuh, Leiterschuhe, 8000482119 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,97* | € 7,49* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,78* | € 13,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 9,13* | € 13,70* | | | | Lager 4757 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,85* | € 13,94* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,23* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|