Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2271449-BP Herst.-Nr.: 19619 EAN/GTIN: 4031405196193 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 19619 Montageset Außenschuh für Holzleiter 60x23 mm 1 Set
Montageset Außenschuh für Holzleiter 60x23 mm
Abmessungen 60 x 23 mm Passend für alle Sprossen- Stehleitern aus Holz 1 Satz = 2 Stück
Technische Daten: Belastbar bis: 150 kg · Treppen-Zubehör-Besonderheiten: Montage ohne Werkzeug · Weitere technische Daten: Passend für: Holzleitern mit Schrauben
Lieferumfang: 1 Set = 2 Stück
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | MUNK Günzburger Steigtechnik | Treppen-Zubehör-Besonderheiten: | Montage ohne Werkzeug | Belastbar bis: | 150 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiternschuhe, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, holzleiter, sprossenleiter holz, MUNK Günzburger Steigtechnik, 19619, Zubehör, Ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,97* | € 7,49* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,78* | € 13,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 9,13* | € 13,70* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,85* | € 13,94* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,23* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|