| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1673740 Herst.-Nr.: 23616-7 EAN/GTIN: 4025888263954 |
| | |
|
| | |
| Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar · Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes Baumwoll-Polyester- Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum · Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze · 2 Brusttaschen und 1 Handytasche · 2 Hüfttaschen · 1 Ärmeltasche · 1 InnentascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Gewicht: 1,5 kg· Eigenschaften: 4-in-1 Funktion Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar· Warengruppennummer: 315 Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | XXXXXL | Marke: | NORWAY | Material: | 60 % Baumwolle / 40 % Polyester | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, pilotenjacke marine 5xl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Pilotenjacken, Winterjacken, Piloten-Jacke, 8000143233 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,55* | € 29,89* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,73* | € 40,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|