Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstsicherheitsstiefel Arborist GTX Gr.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Forstsicherheitsstiefel Arborist GTX Gr.
Forstsicherheitsstiefel Arborist GTX Gr.
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1666375
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00887810-43
EAN/GTIN:
     4030839254875
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 17249 · S3 CI/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC · Form C · Stahlkappe · Obermaterial: Waterproof-Rindleder · Futtermaterial: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · grobstollige PU/PU Sohle HERCULES · PU-Spitzenschutz · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · geschlossene, gepolsterte Lasche · antistatische Softvlies-Brandsohle · StahlzwischensohleWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Norm: EN ISO 17249· Futtermaterial: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear· Sohle: Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Schutzklasse:
S3 SRC CI
Schnittschutzklasse:
Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form C
Material:
Waterproof-Rindleder
Serie:
SPECIALS
Marke:
ELTEN
PSA-Kategorie:
III
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 128,51*
€ 151,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,76*
€ 151,82*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 125,59*
€ 154,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,86*
€ 163,74*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 142,31*
€ 184,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 184,23*
€ 219,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 173,00*
€ 205,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,72*
€ 192,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,89*
€ 183,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 148,92*
€ 177,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,31*
€ 169,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,58*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.