| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1663530 Herst.-Nr.: 19335-231-17010-XL EAN/GTIN: 5711074812738 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Hoch strapazierfähiger · atmungsaktiver · wind- und wasserdichter Stoff. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Zweifarbig. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar · gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentaschen - zwei mit Reißverschluss sowie eine offene aus Netzmaterial. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Stehkragen. Vorne in der Jacke Rippenbund an der Unterkante innen. Verlängerbarer Rücken durch Aufknöpfen zum besseren Schutz vor Wind und Wetter. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Klettverschluss an den Handgelenken. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Mit Druckeffekten. atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · CLIMASCOT®-Futter · zweifarbigWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 210g/m²· Brustumfang: 112 cm / 44 inch· Geschlecht: Herren Weitere Informationen: | | Farbe: | hi-vis gelb/schwarzblau | Größe: | XL | Kollektion: | MASCOT® Accelerate Safe | Marke: | MASCOT | Material: | 100% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 3, EN ISO 20471 - Klasse 2 (S), EN 342 3/WP (2,258 clo), EN 343 4-1-X, Hi-Vis Gruppe A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke mascot gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Warnschutz-Parka, Warnschutzparkas, Warnschutzbekleidung, 8000779927 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 146,35* | € 185,58* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 154,37* | € 186,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 153,52* | € 186,48* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 158,06* | € 188,13* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 176,40* | € 211,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|