Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzwinterjacke Nr.19002 Gr.XL gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzwinterjacke Nr.19002 Gr.XL gel
Warnschutzwinterjacke Nr.19002 Gr.XL gel
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1663522
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19002-143-17010-XL
EAN/GTIN:
     5711074788910
Suchbegriffe:
Service-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
100% Polyester, ca. 330 g/m² · atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend · moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit · Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen · regulierbarer Gummizug im Saum · ID-Kartenhalter, abnehmbar · EN ISO 20471 Kl.2Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarzblau
Größe:
XL
Kollektion:
MASCOT® Accelerate Safe
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Kl.2
Marke:
MASCOT
PSA-Kategorie:
II
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 96,74*
€ 120,56*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,97*
€ 120,93*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,07*
€ 124,55*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 105,87*
€ 127,10*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 98,47*
€ 127,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.