Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Elaston L.400mm m.Stielloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenbesen Elaston L.400mm m.Stielloch
Straßenbesen Elaston L.400mm m.Stielloch
Artikel-Nr.:
     4757-166351
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     243450
EAN/GTIN:
     4250560510075
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Elaston · Flachholz natur · mit Stielloch Ø 24 mm · Spitzenqualität · extra kräftig
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
mit Stielloch Flachholz
Material:
Elaston
Stielhalter-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, Elastonbesen, Besen, Reinigungsgerät, 9000470108
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
30
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,81*
3 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,88*
1 Tag
117
1
€ 6,95*
ab € 2,07*
€ 2,89*
1 Tag
33
1
€ 5,00*
ab € 2,23*
€ 3,10*
Lager 4757
149
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
4503.00
ab € 2,27*
Zubehör
J. & J.
2441.00
ab € 6,40*
Zubehör
J. & J.
2430.50
ab € 2,50*
Zubehör
J. & J.
2343.03
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.