Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel Holz ohne Gewinde 1400mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenstiel Holz ohne Gewinde 1400mm lang
Besenstiel Holz ohne Gewinde 1400mm lang
Artikel-Nr.:
     239-4503.00
Hersteller:
     J. & J.
Herst.-Nr.:
     4503.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
holz besenstiel ohne gewinde 1400x2...

Besenstiel Holz ohne Gewinde 1400mm lang

Holzbesenstiel 24mm 1,4 m lang, ohne Gewinde

Artikeldetails:

  • Länge: 1400mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm, Schrubberstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
2441.00
ab € 6,39*
Zubehör
J. & J.
2430.50
ab € 2,49*
Zubehör
J. & J.
2343.03
ab € 7,42*
Zubehör
Nölle Profi Brush
243450
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.