| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1663118 Herst.-Nr.: 25160 EAN/GTIN: 4011024251602 |
| |
|
| | |
| Zwangsmischer, durchzugsstark und kompromisslos · gegen läufige Mischwerkzeuge · optimale Mischergebnisse ohne Kraftaufwand · rückenschonende Arbeitshöhe · ergonomisch geformte Handgriffe · praktische Gummipuffer zum schonenden Ablegen · für (fast) alle Baumaterialien · SchnellwechselsystemWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,8kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Nennaufnahmeleistung: | 1600 W | Rührkorb-Ø: | 210 mm | Lastdrehzahl: | 0-450 U/min | Rührgutmenge: | bis 90 l | Steckertyp: | C | Marke: | COLLOMIX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Handrührer, Elektro-Rührwerk, Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, mischwerkzeug collomix, mischwerkzeug, Rührgerät, Rührer, Rührwerke, Handrührwerke, 8000483284 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 552,65* | € 633,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 543,61* | € 640,01* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,68* | € 652,85* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,46* | € 663,49* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 595,09* | € 742,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|