Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter Softshell Jacke FORM 1325 WEATHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter Softshell Jacke FORM 1325 WEATHER
Winter Softshell Jacke FORM 1325 WEATHER
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1662902
Herst.-Nr.:
     1325 5375-9955-XL
EAN/GTIN:
     4053813480893
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Winter-Arbeitsjacke
100% Polyester · DESIGN: innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik · körperbetonter Schnitt in athletischer Optik · 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss · 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss und Zippergarage · sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende · hochschließender Kragen · abtrennbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung · ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit · weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette · innenliegende Ärmelbündchen aus Stretch· Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet · Rechts: Smartphone-Innentasche · EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung · Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar · verlängerter Rücken · wärmendes, weiches Fleece in Kapuze, Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich · Innenfutter: 100% Polyester, 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung · angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf, ca. 100 g/m² · ergonomisch geformte, griffige Zipper · Belastungspunkte mit Riegeln gesichertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung"
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/mittelrot
Größe:
XL
Marke:
KÜBLER
Material:
100% Polyester
für wen?:
Unisex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,19*
€ 120,95*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 96,57*
€ 121,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 125,92*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.