| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1662880 Herst.-Nr.: 1325 5375-9799-3XL EAN/GTIN: 4053813487601 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester · DESIGN: innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik · körperbetonter Schnitt in athletischer Optik · 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss · 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss und Zippergarage · sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende · hochschließender Kragen · abtrennbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung · ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit · weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette · innenliegende Ärmelbündchen aus Stretch· Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet · Rechts: Smartphone-Innentasche · EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung · Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar · verlängerter Rücken · wärmendes, weiches Fleece in Kapuze, Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich · Innenfutter: 100% Polyester, 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung · angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf, ca. 100 g/m² · ergonomisch geformte, griffige Zipper · Belastungspunkte mit Riegeln gesichertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung" Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | 3XL | für wen?: | Unisex | Marke: | KÜBLER | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, kälteschutzjacke xxxl, kälteschutzjacke, winterjacke grau, Jacke, Winter-Jacke, Winterjacken, 8000683950 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 101,45* | € 136,43* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,79* | € 137,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,00* | € 137,49* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,12* | € 170,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|