Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautpflegecreme Stokolan® Hand & Body 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hautpflegecreme Stokolan® Hand & Body 1l
Hautpflegecreme Stokolan® Hand & Body 1l
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1662364
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SBL1L
EAN/GTIN:
     4016208099025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
feuchtigkeitsspendende Lotion für Hände sowie Körper für normale Haut · sehr gute Pflegewirkung und schnelles Einziehen in die Haut · gibt der Haut Feuchtigkeit und fördert die natürliche HauterneuerungWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: hauthydratisierend· Reinigungsbereich: Gesicht sowie zur Ganzkörperpflege· passend für: 4707 020 193
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kartusche
Inhalt:
1 l
Marke:
SC JOHNSON
Ausführung:
Lotion, parfümiert
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 18,00*
€ 22,59*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 17,98*
€ 23,52*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,03*
€ 23,53*
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 25,47*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,63*
€ 35,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 24,63* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
RES1LDSGER
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.