Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckbesen QuikFit™ Ku.L.29cm FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1660927
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001417
EAN/GTIN:
     5905568355324
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Besenkopfbreite 260 mm · Kunststoffborsten · schwarz/orange · zum Reinigen von Wegen, Einfahrten, Treppen und Terrassen im Garten sowie rund um das Haus
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, baubesen, Besen, Reinigungsgerät
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 16,11*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 14,78*
€ 19,58*
1
€ 4,00*
ab € 14,37*
€ 19,58*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 14,87*
€ 19,68*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,21*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,11*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,15*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,57*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,97*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.