Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenschlaufe f.Treibriegelstange 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenschlaufe f.Treibriegelstange 16mm
Stangenschlaufe f.Treibriegelstange 16mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1659543
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016 0018 33
EAN/GTIN:
     4016753023353
Suchbegriffe:
Garagenstangenschlaufe
Stangenschlaufe
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
hell verzinkt
passend für:
Treibriegelstange 16 mm
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: Stange Treibriegel, Treibriegelstange, deni treibriegelstange, stange treibriegel, Stangenschlaufen, Stangenzubehör, 3000255676
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
1
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,89*
3 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,90*
1 Tag
67
25
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,17*
1 Tag
67
1
€ 6,95*
ab € 3,01*
€ 4,44*
1 Tag
47
1
€ 5,59*
ab € 3,04*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4010 0018 33
ab € 1,35*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4013 0018 33
ab € 1,67*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4016 0018 34
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.