Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenschlaufe f.Treibriegelstange 16mm STA hell verz.DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255676
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016 0018 33
EAN/GTIN:
     4016753023353
Suchbegriffe:
Garagenstangenschlaufe
Stangenschlaufe
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
hell verzinkt
passend für:
Treibriegelstange 16 mm
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: Stange Treibriegel, Treibriegelstange, stange treibriegel, Stangenschlaufen, Stangenzubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
25
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,66*
2 Tage
55
1
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 3,85*
4 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,07*
Lager 4BULW
39
1
€ 5,59*
ab € 2,97*
€ 4,29*
5 Tage
55
1
€ 8,90*
ab € 3,37*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4010 0018 33
ab € 1,42*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4013 0018 33
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.