Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenschlaufe f.Treibriegelstange 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenschlaufe f.Treibriegelstange 10mm
Stangenschlaufe f.Treibriegelstange 10mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1659541
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4010 0018 33
EAN/GTIN:
     4016753023254
Suchbegriffe:
Garagenstangenschlaufe
Stangenschlaufe
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
hell verzinkt
passend für:
Treibriegelstange 10 mm
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: Stange Treibriegel, Treibriegelstange, deni treibriegelstange, stange treibriegel, Stangenzubehör, Stangenschlaufen, 3000255672
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
1
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,23*
4 Tage
95
1
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 2,24*
2 Tage
127
30
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,40*
2 Tage
127
1
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,53*
7 Tage
127
1
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4013 0018 33
ab € 1,71*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4016 0018 33
ab € 2,38*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4016 0018 34
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.