Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI 4010 0018 33 Stangenschlaufe passend für Treibriegelstange 10 mm Stahl hel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI 4010 0018 33 Stangenschlaufe passend für Treibriegelstange 10 mm Stahl hel
DENI 4010 0018 33 Stangenschlaufe passend für Treibriegelstange 10 mm Stahl hel
DENI 4010 0018 33 Stangenschlaufe passend für Treibriegelstange 10 mm Stahl hel
DENI 4010 0018 33 Stangenschlaufe passend für Treibriegelstange 10 mm Stahl hel
Artikel-Nr.:
     1955B-2019429549
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4010 0018 33
EAN/GTIN:
     4016753023254
Suchbegriffe:
Garagenstangenschlaufe
Stangenschlaufe
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Stangenschlaufe f.Treibriegelstange 10mm STA hell verz.DENI Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23270192
HerstellerNr:
4010 0018 33
Werksnummer:
3000255672
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stangenschlaufe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,23*
4 Tage
95
1
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 2,24*
2 Tage
127
30
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,40*
2 Tage
127
1
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,53*
Lager 1955
127
1
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4013 0018 33
ab € 1,71*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4016 0018 33
ab € 2,38*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4016 0018 34
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.