Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Maddox black-red Low Gr


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Maddox black-red Low Gr
Sicherheitsschuh Maddox black-red Low Gr
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1651524
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07295610-43
EAN/GTIN:
     4030839373460
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form A · Obermaterial: hydrophobierte Mikrofaser/hydrophobiertes Textilmaterial · atmungsaktives Textilfutter · gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black · metallfreier Durchtrittschutz · TPU/PU-Sohle MAXXIMO · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF · lederfreie Ausstattung · DGUV 112-191 ZertifizierungWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
43
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
WELLMAXX
Marke:
ELTEN
Ausführung:
lederfrei
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S2, 4703051253
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 61,79*
€ 77,22*
7 Tage
19
€ 5,90*
ab € 62,14*
€ 77,39*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,02*
€ 81,38*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 82,43*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 69,68*
€ 92,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,24*
€ 109,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,19*
€ 104,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,54*
€ 97,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,79*
€ 92,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 75,43*
€ 89,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,68*
€ 82,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,86*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,77*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,81*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,28*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.