Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten MADDOX black-red Low ESD S3 729561 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten MADDOX black-red Low ESD S3 729561 Größe 43
Sicherheitshalbschuh Elten MADDOX black-red Low ESD S3 729561 Größe 43
Sicherheitshalbschuh Elten MADDOX black-red Low ESD S3 729561 Größe 43
Artikel-Nr.:
     6C8MS-844420
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729561-43
EAN/GTIN:
     4030839373460
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MADDOX black-red Low ESD S3, 729561-43

•• Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle MAXXIMO

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

• Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
54
Frei Haus
ab € 62,54*
€ 76,91*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 76,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,79*
€ 81,11*
Lager 6C8MS
54
Frei Haus
ab € 67,04*
€ 82,17*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 70,80*
€ 86,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,17*
€ 97,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,50*
€ 95,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,14*
€ 91,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,96*
€ 89,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,04*
€ 79,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,77*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,27*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.