| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1647193 Herst.-Nr.: 23471-1 EAN/GTIN: 4025888370096 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/2/X, EN ISO 11611 Kl. 2 A1+A2, EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2 APC1 (4kA), EN ISO 13688 · Obermaterial: Außenlage: 98% Polyester / 2% Karbon, Innenlage: 60% Modacryl / 40% Baumwolle · Futter: 100% Baumwolle Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 10.000 mm · Futter: 100% Baumwolle · Farbe: fluoreszierend gelb/marine · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · hochwertiger mehrlagiger Oberstoff, robust, abrieb- und reißfest · Nähte geschweißt · LOXY®-Reflexmaterial · verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit · Ärmelbund mit Klettverschluss weitenverstellbar · Saum weitenverstellbar · verstaubare gefütterte Kapuze verstellbar mit elastischen Kordeln · hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung · der Parka ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf dem linken Oberarm · Taschen: 1 Napoleontasche mit Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Druckknöpfen · 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen · 2 Innentaschen mit KlettverschlüssenWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3/2/X, EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2, EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2 APC 1 (4kA), EN ISO 13688 Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/marine | Größe: | M | Material: | Obermaterial: Außenlage: 98% Polyester / 2% Karbon, Innenlage: 60% Modacryl / 40% Baumwolle, Futter: 100% Baumwolle | PSA-Kategorie: | III | Marke: | ELYSEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, regenjacke gelb gr. m, regenjacke gelb, regenjacke, Schweißerschutz, Multinorm-Jacken, Schweißerschutz-Jacke, 4000378080 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 112,02* | € 135,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 115,39* | € 138,51* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,73* | € 139,17* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,69* | € 154,02* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,91* | € 185,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|