Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Parka Toivo Gr.M gelb/marine ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000378080
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23471-1
EAN/GTIN:
     4025888370096
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/2/X, EN ISO 11611 Kl. 2 A1+A2, EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2 APC1 (4kA), EN ISO 13688 · Obermaterial: Außenlage: 98% Polyester / 2% Karbon, Innenlage: 60% Modacryl / 40% Baumwolle · Futter: 100% Baumwolle Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 10.000 mm · Futter: 100% Baumwolle · Farbe: fluoreszierend gelb/marine · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · hochwertiger mehrlagiger Oberstoff, robust, abrieb- und reißfest · Nähte geschweißt · LOXY®-Reflexmaterial · verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit · Ärmelbund mit Klettverschluss weitenverstellbar · Saum weitenverstellbar · verstaubare gefütterte Kapuze verstellbar mit elastischen Kordeln · hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung · der Parka ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf dem linken Oberarm · Taschen: 1 Napoleontasche mit Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Druckknöpfen · 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen · 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
M
Material:
Obermaterial: Außenlage: 98% Polyester / 2% Karbon, Innenlag
Norm:
EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3/2/X, EN ISO 11611 Kl
PSA-Kategorie:
III
Marke:
ELYSEE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 115,75*
€ 137,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,97*
€ 137,24*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 116,80*
€ 137,68*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 116,85*
€ 138,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,37*
€ 143,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.