Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose KÜBLER ACTIVIQ 2850 Gr.48 an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose KÜBLER ACTIVIQ 2850 Gr.48 an
Arbeitshose KÜBLER ACTIVIQ 2850 Gr.48 an
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1646038
Herst.-Nr.:
     2850 5231-9799-48
EAN/GTIN:
     4053813430393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 180 g/m² · Kontrast-Elemente: Knie- und Gesäßbereich · schwarze Gürtelschlaufen für alle Farbstellungen · Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie · Biese in Kniekehlennaht · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss · rechts: D-Ring in Bundnaht und Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Meterstabtasche · links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche · ergonomisch geformte, griffige Zipper · Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich · elastischer Bundeinsatz · Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband · Schlitz mit Reißverschluss · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Belastungspunkte mit Riegeln gesichertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
48
für wen?:
Herren
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Marke:
KÜBLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,14*
€ 71,76*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 72,09*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 58,61*
€ 73,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,91*
€ 75,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,25*
€ 76,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-48
ab € 46,60*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-M
ab € 45,00*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-48
ab € 36,11*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1250 5365-9799-M
ab € 45,29*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-48
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.