Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke KÜBLER ACTIVIQ 1250 Gr.M anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000378345
Herst.-Nr.:
     1250 5365-9799-M
EAN/GTIN:
     4053813270333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · körperbetonter Schnitt · Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Schulter- und Oberarmeinsatz · Ärmeleinsatz · Ärmelsaumverstellung · Reflex-Elemente: vordere und hintere Schulter, Oberarmeinsatz · 1 Innentasche mit Klette · Armtasche mit integrierter Stifttasche · abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner · Steh-/Umlegekragen · Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen · weitenregulierbare Ärmelsaumverstellung mit Klette · Belastungspunkte mit Riegeln gesichertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
M
Marke:
KÜBLER
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 45,75*
€ 57,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,03*
€ 57,43*
6 Tage
54
€ 4,30*
ab € 45,34*
€ 57,91*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 47,55*
€ 59,58*
€ 4,90*
ab € 48,15*
€ 61,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-48
ab € 44,80*
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-50
ab € 46,90*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-M
ab € 45,63*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-48
ab € 52,73*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-50
ab € 52,48*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-48
ab € 35,97*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-50
ab € 35,97*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-48
ab € 27,53*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-50
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.