| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644294 Herst.-Nr.: 19035-1320-4XL EAN/GTIN: 4030646373677 |
| | |
|
| | |
| FHB LARS Arbeitsjacke · robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellung von 600D*600D* · angenehm warm durch eine Wattierung von 120g/m² (100% Polyester) · wasserabweisend · ergonomische Passform · Innenkragen aus Mikro-Fleece (100% Polyester) · 4 Armstifttaschen · 4 verschließbare Fronttaschen · 1 Handy und 1 I-pad-Innentasche · Ärmel- und Bundweitenregulierung · innovativer FHB-Kragenverschluss · diverse praktische VeredelungsmöglichkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften 1 Handy und 1 I-pad-Innentasche, diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten, innovativer FHB-Kragenverschluss, Ärmel- und Bundweitenregulierung, robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellung von 600D*600D*, angenehm warm durch eine Wattierung von 120g/m² (100% Polyester), wasserabweisend, Innenkragen aus Mikro-Fleece, ergonomische Passform, 4 verschließbare Fronttaschen, 4 Armstifttaschen· Marketingclaim Robust und bewährt· Material Innenfutter 100% Polyamid· Materialgewicht Innen 38g/m2· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Schonwäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | beige/schwarz | Größe: | 4XL | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke xxxxl, fhb arbeitsjacke, arbeitsjacke beige, Berufsbekleidung, Jacken, 8000600805 |
| | |
| |