Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke LARS Größe M grau-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644279
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     19035-1120-M
EAN/GTIN:
     4030646373349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FHB LARS Arbeitsjacke · robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellung von 600D*600D* · angenehm warm durch eine Wattierung von 120g/m² (100% Polyester) · wasserabweisend · ergonomische Passform · Innenkragen aus Mikro-Fleece (100% Polyester) · 4 Armstifttaschen · 4 verschließbare Fronttaschen · 1 Handy und 1 I-pad-Innentasche · Ärmel- und Bundweitenregulierung · innovativer FHB-Kragenverschluss · diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Ausführung: 1 Handy und 1 I-pad-Innentasche, 4 Armstifttaschen, 4 verschließbare Fronttaschen, angenehm warm durch eine Wattierung von 120g/m² (100% Polyester), Ärmel- und Bundweitenregulierung, diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten, ergonomische Passform, Innenkragen aus Mikro-Fleece, innovativer FHB-Kragenverschluss, robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellung von 600D*600D*, wasserabweisend · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Marketingclaim: Robust und bewährt · Material Innenfutter: 100% Polyamid · Materialgewicht Innen: 38g/m² · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 30°C Schonwäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Größe:
M
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,92*
€ 86,56*
€ 5,00*
ab € 68,16*
€ 87,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,69*
€ 88,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,66*
€ 92,87*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.